- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- 丸鋸刃 金属用のおすすめ人気ランキング
丸鋸刃 金属用のおすすめ人気ランキング
2026/03/13更新118件の「丸鋸刃 金属用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属用丸鋸」、「丸のこ用切断砥石」、「マルチチップソー」などの商品も取り扱っております。
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼適合材鉄・ステンレス材質合金工具鋼SK-5使用チップ超硬(パウダーチタン)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
静かに切れる低切断音タイプ
鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼。チャンネル鋼。電線管。アルミサッシ。鉄管。各種形鋼。VLP管。ハンガーレール。塩ビパイプ。レースウェイ。各種パイプ。一般軟鋼材。小径丸棒。寸切りボルト。各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
電気丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。最高回転数(min-1[r.p.m])6000
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプスリット有
いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
特殊チップを採用してワンランク上の長寿命を実現したお買い得チップソーです。
適合材鉄・ステンレス
特殊刃型で軽くキレイにバリなく切断
用途薄鉄板・板金用穴径(Φmm)20適合切断材角スパン・ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ・鉄板サイディング・アルミ建材・木毛セメント板・鋼板・へーベルライト・アスベスト・不燃建材
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6材質鉄(SK材)適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
波板トタンなどの切断に
用途薄板金工用適合機種充電式防じんマルノコ:5046D切断可能肉厚(mm)0.8以下刃先厚(mm)1.6
1個
¥7,998税込¥8,798
3日以内出荷
様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。適合材木材・アルミ・鉄鋼材など穴径(mm)20材質(本体)SK5切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3材質(チップ)超硬スリット有化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。寸法(mm)165.2.2×20最高回転数(min-1[r.p.m])5500硬度AC30T対応機種電気丸鋸
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
スーパーオールマイティーのホームUSE版。
パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚!
釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。穴径(mm)20適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなどスリットなし
鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
SK11黒タフ 鉄ステンレス用
特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く、脅威の耐久力です。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命を実現しました。
用途鉄・ステンレスの切断作業。材質(刃)刃先:超硬
SK11MULTIチップソー
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
充電丸鋸・防塵丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど内径(Φmm)20刃厚(mm)1.6
ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。
金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。
用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック穴径(Φmm)20仕様金属サイディング専用適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター適合材金属サイディング切断能力(mm)鉄板1.2
切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。
ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
ハンガーレール、電線管などの切断に
用途一般金工用外径(Φmm)160内径(Φmm)20刃厚(mm)(鋸身)1.3刃数46適合機種充電式防じんマルノコ:5046D適合材一般金工刃先厚(mm)1.6
1個
¥7,898税込¥8,688
3日以内出荷
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。
軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。
耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。
刃欠けを抑え、長寿命を実現します。
刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用